ABB - CZF3 Plaque de recouvrement - Armoire Comfortline A - D752437

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - membrane

  • type - autre

  • largeur - 223 mm

  • hauteur - 22 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617524373

Réf. Sonepar

00026752437

Réf. Fournisseur

D752437

Marque

ABB

modèle:

membrane

type:

autre

largeur:

223 mm

hauteur:

22 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

convient pour filetage nominal métrique/PG:

0...0

épaisseur:

106 mm

CZF3 Plaque de recouvrement - Armoire Comfortline A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.