ABB - CZF4 Passe-câbles pour raccords vis M - D752438


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - membrane
type - autre
largeur - 223 mm
hauteur - 22 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 15
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617524380
Réf. Sonepar
00026752438
Réf. Fournisseur
D752438
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
membrane
type:
autre
largeur:
223 mm
hauteur:
22 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
15
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG:
16...50
épaisseur:
106 mm
Les Atouts de l'article:
Bride pour conduits, plastique, pour 10x M16, 3x M16 / M20, 1x M16 / M20 / M25, 1x M16 / M25 / M32 / M40 / M50, convient aux armoires ComfortLine A et B ainsi qu'aux armoires ComfortLine Compact CA.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.