ABB - CZT23 Fermeture espagnolette 3 Rangées - D752423

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CZT23 Fermeture espagnolette 3 Rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 225.5 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617524236

Réf. Sonepar

00026752423

Réf. Fournisseur

D752423

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

225.5 mm

profondeur:

5 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

CZT23 Fermeture espagnolette 3 Rangées

Les Atouts de l'article:

Fermeture espagnolette 3 éléments de grille, compris dans la livraison des portes, en combinaison avec la fermeture standard CZT1 ou la serrure de sécurité CZT2, adaptés aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.