ABB - CZT24 Fermeture espagnolette 4 Rangées - D752424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 20 mm
hauteur - 300.5 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617524243
Réf. Sonepar
00026752424
Réf. Fournisseur
D752424
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
20 mm
hauteur:
300.5 mm
profondeur:
5 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
CZT24 Fermeture espagnolette 4 Rangées
Les Atouts de l'article:
Fermeture espagnolette 4 éléments de grille, compris dans la livraison des portes, en combinaison avec la fermeture standard CZT1 ou la serrure de sécurité CZT2, adaptés aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Fermeture espagnolette 4 éléments de grille, compris dans la livraison des portes, en combinaison avec la fermeture standard CZT1 ou la serrure de sécurité CZT2, adaptés aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.