ABB - CZT24H Fermeture espagnolette 4 Rangées - D752417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 29.5 mm
hauteur - 350.5 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617524175
Réf. Sonepar
00026752417
Réf. Fournisseur
D752417
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
29.5 mm
hauteur:
350.5 mm
profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
CZT24H Fermeture espagnolette 4 Rangées
Les Atouts de l'article:
Espagnolette Closure 4 unités de grille, en association avec l'installation de CZT5-CZT8 et TZ503-TZ508, adaptées aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Espagnolette Closure 4 unités de grille, en association avec l'installation de CZT5-CZT8 et TZ503-TZ508, adaptées aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.