Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - CZT26 Fermeture espagnolette 6 Rangées - D752426

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CZT26 Fermeture espagnolette 6 Rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 450.5 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617524267

Réf. Sonepar

00026752426

Réf. Fournisseur

D752426

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

450.5 mm

profondeur:

5 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

CZT26 Fermeture espagnolette 6 Rangées

Les Atouts de l'article:

Fermeture Espagnolette 6 éléments de grille, compris dans la livraison des portes, en combinaison avec la fermeture standard CZT1 ou la serrure de sécurité CZT2, adaptés aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.