Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - CZT28 Fermeture espagnolette 8 Rangées - D752428

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CZT28 Fermeture espagnolette 8 Rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 600.5 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617524281

Réf. Sonepar

00026752428

Réf. Fournisseur

D752428

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

600.5 mm

profondeur:

5 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

CZT28 Fermeture espagnolette 8 Rangées

Les Atouts de l'article:

Fermeture espagnolette 8 unités de grille, comprises dans la livraison des portes, en combinaison avec la fermeture standard CZT1 ou la serrure de sécurité CZT2, adaptées aux armoires murales et aux tableaux de distribution compacts.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.