ABB - Dalle tactile 4,3'' f@h Blanc - BJE518023

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • mode de pose - encastré

  • avec éclairage - Non

  • avec fonction d'envoi - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395180235

Réf. Sonepar

00026518050

Réf. Fournisseur

BJE518023

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

mode de pose:

encastré

avec éclairage:

Non

avec fonction d'envoi:

Non

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec signal sonore:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

largeur de l'avant:

200 mm

hauteur de l'avant:

85 mm

Dalle tactile 4,3'' f@h Blanc

Les Atouts de l'article:

Pour la commande centralisée de jusqu'à 16 fonctions configurables ABB-free @ home®. Pour l'affichage des messages système configurables. Une fonction principale configurable peut être déclenchée avec un geste multi-touch. Écran tactile capacitif avec surface en verre fermée. Avec régulateur de température ambiante et sonde de température intégrés. En liaison avec la sonde de température 6226 / T, le régulateur de température ambiante intégré peut être équipé d'une sonde à distance. Convient comme unité d'extension de régulateur de température ambiante (jusqu'à 8). Nécessite une alimentation supplémentaire 24 VDC; par exemple. 6358-101. Consommation électrique: 150 mA Taille de l'écran: 10,9 cm (4,3 '') Résolution de l'écran: 480 x 854 Hauteur de montage: 8 mm

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.