ABB - Dalle tactile 7'' f@h Welcome Blanc - BJE518242

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395182420

Réf. Sonepar

00026518244

Réf. Fournisseur

BJE518242

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

avec signal sonore:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

largeur de l'avant:

218 mm

hauteur de l'avant:

155 mm

Dalle tactile 7'' f@h Welcome Blanc

Les Atouts de l'article:

Pour ABB-free @ home® et ABB-Welcome. Pour la commande centralisée de jusqu'à 16 fonctions configurables ABB-free @ home® de type: commutation, variation, store, RTC, scène, Philips HUE. Affichage de l'image vidéo de la station extérieure. Pendant la conversation, une photo du visiteur peut être prise et stockée dans la mémoire d'images. Pour les appels de porte pendant l'absence, trois photos du visiteur sont automatiquement stockées dans la mémoire d'images. Avec la fonction mains libres, le volume est réglable. Touches d'opération faciles pour les ouvre-portes, la fonction de sourdine et l'éclairage. Différents sons de cloche sont réglables pour la sonnerie de la porte et du sol; cinq sons de cloche polyphone sont disponibles. Le volume des sons de cloche est réglable. Emplacement pour carte SD pour l'extension de la mémoire d'image. Convient comme unité d'extension de régulateur de température ambiante (jusqu'à 8). Pour montage en surface. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Taille de l'écran: 17,8 cm (7 pouces). Résolution d'affichage: 800 x 480 Unités grand public: 11

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.