ABB - Démarreur progressif PSE 37A 600V MAX-100?250VAC - H040062

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 37 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...208 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Démarreur progressif PSE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500400623

Réf. Sonepar

00026001037

Réf. Fournisseur

H040062

Marque

ABB

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

37 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...208 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

9 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

18.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

15 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

1

Démarreur progressif PSE 37A 600V MAX-100…250VAC

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme PSE est le parfait compromis entre la taille et les fonctionnalités. Avec le contrôle de couple, c'est la solution parfaite pour les applications de pompes de plus petite taille.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.