ABB - Démarreur progressif PSR 12A 600V max-24VAC/DC - 800040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...208 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Démarreur progressif PSR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500477175
Réf. Sonepar
00026001146
Réf. Fournisseur
800040
Réf. Commerciale
ABB
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
12 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...208 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
3 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
3 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
5.5 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
La gamme de démarreurs progressifs PSR est une solution de démarrage simple mais fiable qui utilise seulement les fonctions les plus basiques du démarrage progressif : démarrage et arrêt progressifs.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.