ABB - Démarreur progressif PSR 45A 600V max-100?240VAC - 800017

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 45 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...208 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500338346

Réf. Sonepar

00026000942

Réf. Fournisseur

800017

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

45 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...208 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

11 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

7.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

22 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP10

Degré de protection (NEMA):

1

Démarreur progressif PSR 45A 600V max-100…240VAC

Les Atouts de la gamme:

La gamme de démarreurs progressifs PSR est une solution de démarrage simple mais fiable qui utilise seulement les fonctions les plus basiques du démarrage progressif : démarrage et arrêt progressifs.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.