ABB - Démarreur progressif PSR 9A 600V max-100?240VAC - 800005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 9 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...208 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Démarreur progressif PSR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500338223
Réf. Sonepar
00026000936
Réf. Fournisseur
800005
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
9 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...208 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
2.2 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
4 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
1.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
4 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
La gamme de démarreurs progressifs PSR est une solution de démarrage simple mais fiable qui utilise seulement les fonctions les plus basiques du démarrage progressif : démarrage et arrêt progressifs.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



