ABB - Démarreur progressif PSTX 1250A 690V MAX-100?250VAC - H051048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 1250 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...208 V
fonction - démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Démarreur progressif PSTX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500510483
Réf. Sonepar
00026001268
Réf. Fournisseur
H051048
Réf. Commerciale
ABB
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
1250 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...208 V
fonction:
démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
400 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
710 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
670 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
1200 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Démarreur progressif PSTX1250-600-70 pour une tension principale maximale de 690 V et une tension d'alimentation de commande de 100 à 250 V 50 / 60Hz.
Les Atouts de la gamme:
Le PSTX est notre toute dernière innovation en protection et contrôle des moteurs, offrant de nouvelles fonctionnalités et une fiabilité accrue pour toutes les applications de démarrage de moteur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.