ABB - Démarreur progressif PSTX 85A 600V MAX-100?250VAC - H050130

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 85 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...208 V

  • fonction - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 22 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Démarreur progressif PSTX

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500501306

Réf. Sonepar

00026001199

Réf. Fournisseur

H050130

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

85 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...208 V

fonction:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

45 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

40 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

75 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

1

Démarreur progressif PSTX 85A 600V MAX-100…250VAC

Les Atouts de la gamme:

Le PSTX est notre toute dernière innovation en protection et contrôle des moteurs, offrant de nouvelles fonctionnalités et une fiabilité accrue pour toutes les applications de démarrage de moteur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.