ABB - Demo 25000pt - IT8-DEMO-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 171.1 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539121270
Réf. Sonepar
00026912127
Réf. Fournisseur
IT8-DEMO-E
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
171.1 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
61 mm
Demo 25000pt
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.