Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - DESSUS SURÉLEVÉ HAUTEUR 1000 PROFONDEUR 700MM - PKTE1070

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - DESSUS SURÉLEVÉ HAUTEUR 1000 PROFONDEUR 700MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 220 mm

  • hauteur - 160 mm

  • profondeur - 1080 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050669006075

Réf. Sonepar

00026006780

Réf. Fournisseur

PKTE1070

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

220 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

1080 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

DESSUS SURÉLEVÉ HAUTEUR 1000 PROFONDEUR 700MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.