ABB - Détect. De Mouv. 180° Lentilles Multi Me Météore/Gris Métal - 587335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011395140673
Réf. Sonepar
00026003500
Réf. Fournisseur
587335
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...0 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
gris
couplage au bus inclus:
Non
commutateur de sélection:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
hauteur de montage optimale:
43831 m
largeur de portée max.:
43953 m
longueur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
angle de détection vertical:
-40...-5 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
17 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
33 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.