ABB - Detect. Mouv. Futur Linear Antharcite - BJE11267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 17 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011395211267
Réf. Sonepar
00026521126
Réf. Fournisseur
BJE11267
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
17 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
1.1 m
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
10 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


