ABB - Detect. Mouv. Futur Linear Auminium - BJE11281

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Detect. Mouv. Futur Linear Auminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 17 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395211281

Réf. Sonepar

00026521128

Réf. Fournisseur

BJE11281

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

17 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

couleur:

aluminium

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.1 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

10 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9006

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Detect. Mouv. Futur Linear Auminium

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement avec jusqu'à 4 canaux. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Avec coupleur de bus KNX intégré.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.