ABB - Detect. Mouv. Futur Linear Banc Matt - BJE11311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 17 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011395211311
Réf. Sonepar
00026521131
Réf. Fournisseur
BJE11311
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
17 min
angle de détection horizontal:
0...180 °
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
hauteur de montage:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
10 s
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.