ABB - Detect. Mouv. Futur Linear Blanc ivoire - BJE11274

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Detect. Mouv. Futur Linear Blanc ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 17 min

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395211274

Réf. Sonepar

00026521127

Réf. Fournisseur

BJE11274

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

17 min

angle de détection horizontal:

0...180 °

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

hauteur de montage:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

10 s

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

1013

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Detect. Mouv. Futur Linear Blanc ivoire

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.