ABB - Détecteur De Mouvement Prion Blanc Verre - 587985


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011395156834
Réf. Sonepar
00026003518
Réf. Fournisseur
587985
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nanorevêtement
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
6 m
longueur de portée max.:
6 m
nombre de canaux:
4
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
largeur:
107 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
31 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.