ABB - Détecteur de Présence Couloir Bluetooth Relais 30 metres Blanc - BJE17672

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 15 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 90...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395217672
Réf. Sonepar
00026521767
Réf. Fournisseur
BJE17672
Marque
ABB
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
15 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
90...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
arrêt forcé:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
largeur de portée max.:
1.5 m
portée de présence max.:
90 m²
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
60 s
luminosité de déclenchement:
5...5 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...-5 °C
nombre de zones de détection:
368
courant de démarrage max.:
800 A
commande auxiliaire possible:
Oui
largeur:
94 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
76 mm
profondeur d'encastrement:
49 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
49 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence maître avec mesure de lumière mixte. Pour la commutation des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Avec interface Bluetooth pour le paramétrage et le fonctionnement. Réglage de toutes les options de réglage via smartphone ou tablette. Contrôle de la lumière via l'application smartphone ou tablette. Avec relais de puissance pour fonctionnement LED. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): rectangulaire Personnes qui marchent: en travers du détecteur 30 m x 3 m, frontale 20 m x 3 m. Extension de la plage de détection grâce à la combinaison maître / esclave. Hauteur de montage 27 mm. Pour un fonctionnement semi-automatique, confortable et entièrement automatique. Possibilité d'activation / désactivation supplémentaire via l'entrée de bouton-poussoir. Avec fonction éclairage continu / arrêt continu (8 heures), activation via l'entrée d'unité d'extension intelligente possible. Avec simulation de présence sélectionnable en cas de non-présence. Avec stockage intégré de la période ON (moniteur d'énergie). Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Avec affichage de détection en mode test. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Protection anti-torsion grâce à une tension rapide supplémentaire. Éléments de réglage accessibles sur la face avant. Densité de surveillance: 92 secteurs avec 368 segments de commutation Possibilité de désactivation individuelle et d'ajustement de la sensibilité des capteurs individuels. Temporisation d'extinction: env. 1 minute. - 30 minutes. ou impulsion de courte durée réglable. Avec délai d'extinction dynamique sélectionnable. Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


