ABB - Détecteur de Présence Couloir Esclave 24 metres Aluminium et Noir - BJE18198

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Couloir Esclave 24 metres Aluminium et Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12 m

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - aluminium

  • type de capteur - infrarouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395218198

Réf. Sonepar

00026521819

Réf. Fournisseur

BJE18198

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12 m

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

aluminium

type de capteur:

infrarouge

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

1.5 m

portée de présence max.:

72

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

368

commande auxiliaire possible:

Non

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

76 mm

profondeur d'encastrement:

49 mm

longueur d’encastrement:

49 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

49 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de Présence Couloir Esclave 24 metres Aluminium et Noir

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence esclave pour l'extension de la plage de détection des détecteurs de présence maîtres. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): rectangulaire Personnes marchant: transversalement au détecteur 24 m x 3 m, frontal / longitudinal au détecteur 14 m x 3 m. Hauteur de montage 27 mm. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Protection anti-torsion grâce à une tension rapide supplémentaire. Densité de surveillance: 92 secteurs avec 368 segments de commutation. Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.