ABB - Détecteur de présence couloir premium KNX 30 mètres Blanc - BJE22294

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395222294

Réf. Sonepar

00026522229

Réf. Fournisseur

BJE22294

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

largeur de portée max.:

15 m

longueur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

3 m

angle de détection vertical:

60...90 °

nombre de canaux:

4

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

91 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

49 mm

profondeur d'encastrement:

22 mm

Détecteur de présence couloir premium KNX 30 mètres Blanc

Les Atouts de l'article:

Plage de détection: rectangulaire. Pour une hauteur de montage de 3 m: frontal vers le détecteur à une hauteur max. de 20 m x 3 m (à un maximum de 10 m x 3 m par côté). En travers vers le détecteur à une vitesse max. de 30 m x 3 m (max.de 15 m x 3 m par côté). Avec coupleur de bus KNX intégré. Hauteur de montage 27 mm. Avec 4 canaux. Pour la gradation / luminosité des règles à une valeur définie dans une zone de collection désignée. Fonction HVAC pour contrôler les systèmes de chauffage et / ou de refroidissement et les systèmes de ventilation dans la zone de collecte désignée. Application de détecteurs avec 2 étapes de mise hors tension. Application de détecteurs avec fonction de surveillance intégrée. Régulateur de lumière constante avec jusqu'à deux canaux indépendants. Régulateur de lumière constante avec max. 2 sorties pour la régulation de la lumière du jour / règles de deux lanterneaux dans la pièce. Régulateur de température ambiante intégré. 10 canaux IR librement programmables (bleu et / ou blanc) Incl. 5 voies logiques (portails logiques, portails, temporisation et éclairage escalier) Evaluation via capteur de luminosité interne. Pondération jusqu'à 2 valeurs de luminosité externes et capteur de luminosité interne possible. Le bouton de programmation peut être activé avec l'émetteur IR 6010-25 (-500). Montage au plafond sur plafonds suspendus avec pinces à ressort, sur plafonds pleins dans des boîtiers en saillie 6131/39-xxx (-500) ou sur des boîtiers encastrés VDE avec bague intermédiaire pour boîtiers encastrés VDE 6131/38-xxx (-500 ). Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm. Ne peut pas être installé dans un boîtier encastré British Standard ou VDE. Recommandation: Boîtier de montage de Kaiser HaloX-O (Réf. 1290-40) avec plaques de recouvrement correspondantes (1290-47 ou 1290-85 pour béton apparent) ou IBTronic H120-68 de Spelsberg.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.