ABB - Detecteur de presence KNX application couloirs blanc - BJE521642


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011395216422
Réf. Sonepar
00026521642
Réf. Fournisseur
BJE521642
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...0 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2 m
largeur de portée max.:
15 m
longueur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
30 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
2
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
largeur:
91 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
49 mm
profondeur d'encastrement:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Plage de détection: rectangulaire. Pour une hauteur de montage de 3 m: frontal vers le détecteur à une hauteur max. de 20 m x 3 m (à un maximum de 10 m x 3 m par côté). En travers vers le détecteur à une vitesse max. de 30 m x 3 m (max.de 15 m x 3 m par côté). Avec coupleur de bus KNX intégré. Hauteur de montage 27 mm. Avec 2 canaux. Destiné à la connexion et à la déconnexion des bandes lumineuses en fonction de la luminosité de la pièce. Régulation en réponse au mouvement possible. Utilisation de l'appareil comme détecteurs de présence et / ou de mouvement. Application de détecteurs avec 2 étapes de mise hors tension. Application de détecteurs avec fonction de surveillance intégrée. Commutateur d'éclairage constant avec jusqu'à deux canaux indépendants. Interrupteur d'éclairage constant avec max. 2 sorties pour la commutation en fonction de la luminosité de deux bandes lumineuses dans la zone. Montage au plafond sur plafonds suspendus avec pinces à ressort, sur plafonds pleins dans des boîtiers en saillie 6131/39-xxx (-500) ou sur des boîtiers encastrés VDE avec bague intermédiaire pour boîtiers encastrés VDE 6131/38-xxx (-500 ). Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm. Ne peut pas être installé dans un boîtier encastré British Standard ou VDE. Recommandation: Boîtier de montage de Kaiser HaloX-O (Réf. 1290-40) avec plaques de recouvrement correspondantes (1290-47 ou 1290-85 pour béton apparent) ou IBTronic H120-68 de Spelsberg.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.