ABB - Détecteur de présence KNX application couloirs blanc - BJE521644

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de présence KNX application couloirs blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395216446

Réf. Sonepar

00026521644

Réf. Fournisseur

BJE521644

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

largeur de portée max.:

15 m

longueur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

3 m

angle de détection vertical:

60...90 °

nombre de canaux:

2

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

91 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

49 mm

profondeur d'encastrement:

22 mm

Détecteur de présence KNX application couloirs blanc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.