ABB - Détecteur De Présence Knx Blanc - 589355


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011395185926
Réf. Sonepar
00026003598
Réf. Fournisseur
589355
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2 m
largeur de portée max.:
12 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
nombre de canaux:
2
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
91 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
45 mm
profondeur d'encastrement:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Portée de détection (pour hauteur de montage 2,5 m, 3 m et 4 m): circulaire. Personnes assises Ø: max. 8 m, max. 10 m et max. 14 m. Personnes qui marchent Ø: max. 10 m, max. 12 m et max. 16 m. Hauteur visible 23 mm. Avec 2 canaux. Destiné à la connexion et à la déconnexion des bandes lumineuses en fonction de la luminosité de la pièce. Régulation en réponse au mouvement possible. Utilisation de l'appareil comme détecteurs de présence et / ou de mouvement. Application de détecteurs avec 2 étapes de mise hors tension. Application de détecteurs avec fonction de surveillance intégrée. Commutateur d'éclairage constant avec jusqu'à deux canaux indépendants. Interrupteur d'éclairage constant avec max. 2 sorties pour la commutation en fonction de la luminosité de deux bandes lumineuses dans la zone. Avec coupleur de bus KNX intégré. Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm. Convient pour une installation de montage en surface. Ne peut pas être installé dans un boîtier encastré British Standard ou VDE. Recommandation: Boîtier de montage de Kaiser HaloX-O (Réf. 1290-40) avec plaques de recouvrement correspondantes (1290-47 ou 1290-85 pour béton apparent) ou IBTronic H120-68 de Spelsberg.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.