ABB - Détecteur De Présence Knx Mini Aluminium - 589352

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395185896

Réf. Sonepar

00026003594

Réf. Fournisseur

589352

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

nombre de canaux:

2

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

45 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

Détecteur De Présence Knx Mini Aluminium

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.