ABB - Détecteur De Présence Knx Premium Aluminium - 589358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011395185964
Réf. Sonepar
00026003601
Réf. Fournisseur
589358
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
12 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
91 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
45 mm
profondeur d'encastrement:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Portée de détection (pour hauteur de montage 2,5m, 3m et 4m): circulaire.Personnes assises Ø: max. 8m, max. 10m et max. 14mPersonnes qui marchent Ø: max. 10m, max. 12m et max. 16mHauteur visible 23mm. Avec 4 canauxPour la gradation / luminosité des règles à une valeur définie dans une zone de collection désignéeFonction HVAC pour contrôler les systèmes de chauffage et / ou de refroidissement et les systèmes de ventilation dans la zone de collecte désignéeApplication de détecteurs avec 2 étapes de mise hors tensionApplication de détecteurs avec fonction de surveillance intégréeRégulateur de lumière constante avec jusqu'à deux canaux indépendantsRégulateur de lumière constante avec max. 2 sorties pour la régulation de la lumière du jour/règles de deux lanterneaux dans la pièceRégulateur de température ambiante intégré. 10 canaux IR librement programmables (bleu et / ou blanc) Incl. 5 voies logiques (portails logiques, portails, temporisation et éclairage escalier) Evaluation via capteur de luminosité internePondération jusqu'à 2 valeurs de luminosité externes et capteur de luminosité interne possibleLe bouton de programmation peut être activé avec l'émetteur IR 6010-25 (-500). Avec coupleur de bus KNX intégréConvient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mmConvient pour une installation de montage en surfaceNe peut pas être installé dans un boîtier encastré British Standard ou VDE. Recommandation: Boîtier de montage de Kaiser HaloX-O (Réf. 1290-40) avec plaques de recouvrement correspondantes (1290-47 ou 1290-85 pour béton apparent) ou IBTronic H120-68 de Spelsberg
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.