ABB - Détecteur De Présence Knx Premium Blanc - 589357

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395185940

Réf. Sonepar

00026003600

Réf. Fournisseur

589357

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

91 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

45 mm

profondeur d'encastrement:

22 mm

Détecteur De Présence Knx Premium Blanc

Les Atouts de l'article:

Portée de détection (pour hauteur de montage 2,5m, 3m et 4m): circulaire.Personnes assises Ø: max. 8m, max. 10m et max. 14mPersonnes qui marchent Ø: max. 10m, max. 12m et max. 16mHauteur visible 23mm. Avec 4 canauxPour la gradation / luminosité des règles à une valeur définie dans une zone de collection désignéeFonction HVAC pour contrôler les systèmes de chauffage et / ou de refroidissement et les systèmes de ventilation dans la zone de collecte désignéeApplication de détecteurs avec 2 étapes de mise hors tensionApplication de détecteurs avec fonction de surveillance intégréeRégulateur de lumière constante avec jusqu'à deux canaux indépendantsRégulateur de lumière constante avec max. 2 sorties pour la régulation de la lumière du jour/règles de deux lanterneaux dans la pièceRégulateur de température ambiante intégré. 10 canaux IR librement programmables (bleu et / ou blanc) Incl. 5 voies logiques (portails logiques, portails, temporisation et éclairage escalier) Evaluation via capteur de luminosité internePondération jusqu'à 2 valeurs de luminosité externes et capteur de luminosité interne possibleLe bouton de programmation peut être activé avec l'émetteur IR 6010-25 (-500). Avec coupleur de bus KNX intégréConvient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mmConvient pour une installation de montage en surfaceNe peut pas être installé dans un boîtier encastré British Standard ou VDE. Recommandation: Boîtier de montage de Kaiser HaloX-O (Réf. 1290-40) avec plaques de recouvrement correspondantes (1290-47 ou 1290-85 pour béton apparent) ou IBTronic H120-68 de Spelsberg

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.