ABB - Détecteur De Présence Knx Sky Blanc - 589359

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur De Présence Knx Sky Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395185971

Réf. Sonepar

00026003602

Réf. Fournisseur

589359

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

nombre de canaux:

2

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

91 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

45 mm

profondeur d'encastrement:

22 mm

Détecteur De Présence Knx Sky Blanc

Les Atouts de l'article:

Portée de détection (pour hauteur de montage 6 m et 12 m): circulaire. Personnes qui marchent Ø: max. 18 m et 24 m. Hauteur visible 23 mm. Avec 2 canaux. Destiné à la connexion et à la déconnexion des bandes lumineuses en fonction de la luminosité de la pièce. Utilisation de l'appareil comme détecteur de mouvement. Application de détecteurs avec 2 étapes de mise hors tension. Application de détecteurs avec fonction de surveillance intégrée. Commutateur d'éclairage constant avec jusqu'à deux canaux indépendants. Interrupteur d'éclairage constant avec max. 2 sorties pour la commutation en fonction de la luminosité de deux bandes lumineuses dans la zone. Avec coupleur de bus KNX intégré. Le bouton de programmation peut être activé avec l'émetteur IR 6010-25 (-500). Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm. Convient pour une installation de montage en surface. Ne peut pas être installé dans un boîtier encastré British Standard ou VDE. Recommandation: Boîtier de montage de Kaiser HaloX-O (Réf. 1290-40) avec plaques de recouvrement correspondantes (1290-47 ou 1290-85 pour béton apparent) ou IBTronic H120-68 de Spelsberg.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.