ABB - Détecteur de Présence Univ BT Relais 12m Blanc avec bague d'étanchéité - BJE31999

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Univ BT Relais 12m Blanc avec bague d'étanchéité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...360 °

  • Puissance de coupure max. - 200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395231999

Réf. Sonepar

00026523199

Réf. Fournisseur

BJE31999

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

90...360 °

Puissance de coupure max.:

200 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

110

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP41

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

640

courant de démarrage max.:

350 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

59 mm

profondeur d'encastrement:

36 mm

longueur d’encastrement:

36 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

36 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de Présence Univ BT Relais 12m Blanc avec bague d'étanchéité

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence maître avec mesure de lumière mixte. Pour la commutation des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Avec interface Bluetooth pour le paramétrage et le fonctionnement. Réglage de toutes les options de réglage via smartphone ou tablette. Contrôle de la lumière via l'application smartphone ou tablette. Avec contact de commutation électronique pour fonctionnement LED. Avec la fonction ON / OFF douce sélectionnable. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): circulaire Personnes assises: jusqu'à Ø 10 m, personnes marchant: jusqu'à Ø 12 m. Extension de la plage de détection grâce à la combinaison maître / esclave. Hauteur visible 23 mm. Pour un fonctionnement semi-automatique, confortable et entièrement automatique. Possibilité d'activation / désactivation supplémentaire via l'entrée de bouton-poussoir. Avec fonction éclairage continu / arrêt continu (8 heures), activation via l'entrée d'unité d'extension intelligente possible. Avec simulation de présence sélectionnable en cas de non-présence. Avec stockage intégré de la période ON (moniteur d'énergie). Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Avec affichage de détection en mode test. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Protection anti-torsion grâce à une tension rapide supplémentaire. Éléments de réglage accessibles sur la face avant. Densité de surveillance: 72 secteurs avec 640 segments de commutation. Désactivation individuelle et réglage de la sensibilité des capteurs individuels possibles. Temporisation d'extinction: env. 1 minute. - 30 minutes. ou impulsion de courte durée réglable. Avec délai d'extinction dynamique sélectionnable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.