ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth e-contact 12 metres Aluminium et Noir - BJE18020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 90...360 °
Puissance de coupure max. - 200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395218020
Réf. Sonepar
00026521802
Réf. Fournisseur
BJE18020
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
90...360 °
Puissance de coupure max.:
200 W
couleur:
aluminium
type de capteur:
infrarouge
arrêt forcé:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
largeur de portée max.:
6 m
portée de présence max.:
110 m²
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9006
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
60 s
luminosité de déclenchement:
5...5 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...-5 °C
nombre de zones de détection:
640
courant de démarrage max.:
350 A
commande auxiliaire possible:
Oui
largeur:
94 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
59 mm
profondeur d'encastrement:
36 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
36 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


