ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth e-contact 12 metres Blanc - BJE17658

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Universel Bluetooth e-contact 12 metres Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...360 °

  • Puissance de coupure max. - 200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395217658

Réf. Sonepar

00026521765

Réf. Fournisseur

BJE17658

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

90...360 °

Puissance de coupure max.:

200 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

110

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

640

courant de démarrage max.:

350 A

commande auxiliaire possible:

Oui

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

59 mm

profondeur d'encastrement:

36 mm

longueur d’encastrement:

36 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

36 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de Présence Universel Bluetooth e-contact 12 metres Blanc

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence maître avec mesure de lumière mixtePour la commutation des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvementAvec interface Bluetooth pour le paramétrage et le fonctionnementRéglage de toutes les options de réglage via smartphone ou tabletteContrôle de la lumière via l'application smartphone ou tabletteAvec contact de commutation électronique pour fonctionnement LEDAvec la fonction ON/OFF douce sélectionnablePortée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): circulaire Personnes assises: jusqu'à Ø 10 m, personnes marchant: jusqu'à Ø 12 mExtension de la plage de détection grâce à la combinaison maître/esclaveHauteur visible 23 mmPour un fonctionnement semi-automatique, confortable et entièrement automatiquePossibilité d'activation/désactivation supplémentaire via l'entrée de bouton-poussoirAvec fonction éclairage continu/arrêt continu (8 heures), activation via l'entrée d'unité d'extension intelligente possibleAvec simulation de présence sélectionnable en cas de non-présenceAvec stockage intégré de la période ON (moniteur d'énergie)Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détectionAvec affichage de détection en mode testInstallation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Protection anti-torsion grâce à une tension rapide supplémentaireÉléments de réglage accessibles sur la face avantDensité de surveillance: 72 secteurs avec 640 segments de commutationDésactivation individuelle et réglage de la sensibilité des capteurs individuels possiblesTemporisation d'extinction: env. 1 min à 30 min ou impulsion de courte durée réglableAvec délai d'extinction dynamique sélectionnable

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.