ABB - Détecteur de Présence Universel e-contact 12 metres Aluminium et Noir - BJE17979

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Universel e-contact 12 metres Aluminium et Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...90 °

  • Puissance de coupure max. - 200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395217979

Réf. Sonepar

00026521797

Réf. Fournisseur

BJE17979

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

90...90 °

Puissance de coupure max.:

200 W

couleur:

aluminium

type de capteur:

infrarouge

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

110

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

640

courant de démarrage max.:

350 A

commande auxiliaire possible:

Oui

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

59 mm

profondeur d'encastrement:

36 mm

longueur d’encastrement:

36 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

36 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de Présence Universel e-contact 12 metres Aluminium et Noir

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence maître avec mesure de lumière mixte. Pour la commutation des systèmes d'éclairage qui dépendent de la luminosité et du mouvement. Avec contact de commutation électronique pour fonctionnement LED. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): circulaire Personnes assises: jusqu'à Ø 10 m, personnes marchant: jusqu'à Ø 12 m. Extension de la plage de détection grâce à la combinaison maître / esclave. Hauteur visible 23 mm. Pour un fonctionnement semi-automatique et entièrement automatique. Possibilité d'activation / désactivation supplémentaire via l'entrée de bouton-poussoir. Avec fonction éclairage continu / arrêt continu (8 heures), activation via l'entrée d'unité d'extension intelligente possible. Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Avec la fonction d'apprentissage du seuil de commutation de luminosité, une télécommande de service IR est nécessaire. Avec affichage de détection en mode test. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Protection anti-torsion grâce à une tension rapide supplémentaire. Éléments de réglage accessibles sur la face avant. Densité de surveillance: 72 secteurs avec 640 segments de commutation. Temporisation d'extinction: env. 1 minute. - 30 minutes. ou impulsion de courte durée réglable. Commande à distance possible via la télécommande de service IR 6843. Convient pour les faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.