ABB - Détecteur de Présence Universel Esclave 12 metres Blanc - BJE17764

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Universel Esclave 12 metres Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395217764

Réf. Sonepar

00026521776

Réf. Fournisseur

BJE17764

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

110

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

640

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

72 mm

profondeur d'encastrement:

49 mm

longueur d’encastrement:

49 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

49 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de Présence Universel Esclave 12 metres Blanc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.