ABB - Détecteur de Présence Universel Esclave DALI 12 metres Aluminium et Noir - BJE18242

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur de Présence Universel Esclave DALI 12 metres Aluminium et Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395218242

Réf. Sonepar

00026521824

Réf. Fournisseur

BJE18242

Marque

ABB

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

aluminium

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

110

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

DC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...-5 °C

nombre de zones de détection:

640

commande auxiliaire possible:

Non

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

72 mm

profondeur d'encastrement:

49 mm

longueur d’encastrement:

49 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

49 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

16...16 V

Détecteur de Présence Universel Esclave DALI 12 metres Aluminium et Noir

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence esclave DALI pour l'extension de la plage de détection des détecteurs de présence maîtres DALI. Pour l'alimentation en tension de service via le maître DALI. Consommation électrique sur le bus DALI: max. 10 mA, correspond à env. 5 appareils de commande DALI. La communication avec le maître DALI s'effectue via l'interface DALI. Portée de détection (pour une hauteur d'installation de 3 m): circulaire Personnes assises: jusqu'à Ø 10 m, personnes marchant: jusqu'à Ø 12 m. Hauteur visible 23 mm. Installation au plafond à l'aide d'un support à ressort intégré. Protection anti-torsion grâce à une tension rapide supplémentaire. Densité de surveillance: 72 secteurs avec 640 segments de commutation. Convient aux faux plafonds avec une épaisseur de panneau de 9 à 25 mm. Taille du trou: Ø 68 mm.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.