ABB - Détecteur de Présence Universel Esclave DALI 12 metres Blanc - BJE17832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395217832
Réf. Sonepar
00026521783
Réf. Fournisseur
BJE17832
Marque
ABB
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
portée de présence max.:
110 m²
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
DC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...-5 °C
nombre de zones de détection:
640
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
94 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
72 mm
profondeur d'encastrement:
49 mm
longueur d’encastrement:
49 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
49 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
16...16 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


