ABB - Détecteur mouvement actionneur f@h Zénit 1xTOR 230V - BJE518734


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 180...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395187340
Réf. Sonepar
00026518750
Réf. Fournisseur
BJE518734
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
180...180 °
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
3 m
longueur de portée max.:
6 m
angle de détection vertical:
19...19 °
nombre de canaux:
1
puissance de commutation:
2300 W
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
30 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
largeur:
46 mm
hauteur:
47.7 mm
profondeur:
44 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Avec lentille sélectionnée pour la détection avec accès aux animauxPour la commutation automatique des actionneurs ABB-free@home en fonction du mouvement et de la luminositéLa temporisation de coupure de l'actionneur peut être programmée via l'interface Web du System Access PointPour la commutation de consommateurs 127 V~/230 V~Avec actionneur de commutation intégréLa fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée)La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.)Le bus peut être connecté via le bornier fourniLors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 127 V/230 V doit être respectée ! Si cette distance minimale n'est pas possibleutilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.