ABB - Détecteur mouvement mural Actionneur f@h 1xTOR 230V Aluminium silver - BJE517994

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur mouvement mural Actionneur f@h 1xTOR 230V Aluminium silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395179949

Réf. Sonepar

00026518000

Réf. Fournisseur

BJE517994

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...180 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

3 m

longueur de portée max.:

6 m

angle de détection vertical:

19...19 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

2300 W

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

30 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

56 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

Détecteur mouvement mural Actionneur f@h 1xTOR 230V Aluminium silver

Les Atouts de l'article:

Avec lentille sélectionnée pour la détection avec accès aux animauxPour la commutation automatique des actionneurs ABB-free@home en fonction du mouvement et de la luminositéLa temporisation de coupure de l'actionneur peut être programmée via l'interface Web du System Access PointPour la commutation de consommateurs 127 V~/230 V~Avec actionneur de commutation intégréLa fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée)La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.)Le bus peut être connecté via le bornier fourniLors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 127 V/230 V doit être respectée ! Si cette distance minimale n'est pas possibleutilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.