ABB - Détecteur mouvement mural f@h Aluminium silver - BJE517992

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur mouvement mural f@h Aluminium silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395179925

Réf. Sonepar

00026517999

Réf. Fournisseur

BJE517992

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

180...180 °

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

3 m

longueur de portée max.:

6 m

angle de détection vertical:

19...19 °

nombre de canaux:

0

puissance de commutation:

2300 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

9 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

30 mm

profondeur d'encastrement:

8.5 mm

Détecteur mouvement mural f@h Aluminium silver

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.