Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Détecteur mouvement mural f@h Anthracite - BJE517983

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Détecteur mouvement mural f@h Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395179833

Réf. Sonepar

00026517991

Réf. Fournisseur

BJE517983

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...180 °

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

3 m

longueur de portée max.:

6 m

angle de détection vertical:

19...19 °

nombre de canaux:

0

puissance de commutation:

2300 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

8.5 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

30 mm

profondeur d'encastrement:

8.5 mm

Détecteur mouvement mural f@h Anthracite

Les Atouts de l'article:

Avec objectif sélectionné pour la détection avec accès aux animaux. Pour la commutation automatique des actionneurs ABB-free@home® en fonction du mouvement et de la luminosité. La temporisation d'arrêt de l'actionneur peut être programmée via l'interface Web du System Access Point. Le bus peut être connecté via le bornier fourni.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.