ABB - Detecteur Passage Masterline 110 Blanc - 587819

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Detecteur Passage Masterline 110 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 110...110 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395163221

Réf. Sonepar

00026516322

Réf. Fournisseur

587819

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

110...110 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

110 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

100

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

3...150 lx

température:

-25...55 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

80 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

33 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Detecteur Passage Masterline 110 Blanc

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement électronique pour détecter le mouvement thermiqueCommande à distance via la télécommande IR 6841-101Télécommande configurable via la télécommande de service IR 6842-101Avec affichage pour la détection et le mode de fonctionnementAvec surveillance au sol. Avec objectif de haute qualité pour une détection optimaleSensibilité de détection réglable via la télécommande de service IRRéglage de la plage de détection via l'élément de commande rotatifDensité de surveillance: 25 secteurs avec 100 segments de commutationAvec protection anti-démontage intégréeToutes les fonctions contrôlées par microprocesseurLa lumière continue (4 heures), la désactivation de la lumière (4 heures) et la simulation de présence peuvent être activées via la télécommande IRLecture de la valeur de luminosité actuelle comme seuil de commutation via la télécommandeAvec stabilisation automatique de la portéeAvec suppression automatique des interférencesAvec protection anti-éblouissement automatiqueAvec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détectionRéglage individuel de la plage de détection via une feuille de protection incluse qui peut être découpée sur mesurePossibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvertTemporisation d'extinction: 10 sec à 30min ou impulsion courte durée 1 sec réglable

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.