ABB - Detecteur Passage Masterline 110 Marron - 587822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 110...110 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395163269
Réf. Sonepar
00026516326
Réf. Fournisseur
587822
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
110...110 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
marron
régulation de la lumière:
Non
arrêt forcé:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
4 m
commandable à distance:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
8017
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
luminosité de déclenchement:
3...150 lx
température:
-25...55 °C
courant de démarrage max.:
80 A
largeur:
125 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
33 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement électronique pour détecter le mouvement thermiqueCommande à distance via la télécommande IR 6841-101Télécommande configurable via la télécommande de service IR 6842-101Avec affichage pour la détection et le mode de fonctionnementAvec surveillance au sol. Avec objectif de haute qualité pour une détection optimaleSensibilité de détection réglable via la télécommande de service IRRéglage de la plage de détection via l'élément de commande rotatifDensité de surveillance: 25 secteurs avec 100 segments de commutationAvec protection anti-démontage intégréeToutes les fonctions contrôlées par microprocesseurLa lumière continue (4 heures), la désactivation de la lumière (4 heures) et la simulation de présence peuvent être activées via la télécommande IRLecture de la valeur de luminosité actuelle comme seuil de commutation via la télécommandeAvec stabilisation automatique de la portéeAvec suppression automatique des interférencesAvec protection anti-éblouissement automatiqueAvec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détectionRéglage individuel de la plage de détection via une feuille de protection incluse qui peut être découpée sur mesurePossibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvertTemporisation d'extinction: 10 sec à 30min ou impulsion courte durée 1 sec réglable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


