ABB - Detecteur Passage Masterline 220° Blanc - 587803

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Detecteur Passage Masterline 220° Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 8...220 °

  • Puissance de coupure max. - 3680 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395150559

Réf. Sonepar

00026515055

Réf. Fournisseur

587803

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

8...220 °

Puissance de coupure max.:

3680 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

220 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

16 m

portée de présence max.:

200

champ de détection de diamètre au sol:

32 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

-30...30 °

plage de rotation du capteur, verticale:

-10...10 °

luminosité de déclenchement:

0.5...1000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...55 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

80 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

141 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Detecteur Passage Masterline 220° Blanc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.