fin de vie

ABB - Detecteur Passage Masterline 220°+Telecommande Blanc/Noir - 587814

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Detecteur Passage Masterline 220°+Telecommande Blanc/Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 8...220 °

  • Puissance de coupure max. - 3680 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395163078

Réf. Sonepar

00026516307

Réf. Fournisseur

587814

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

8...220 °

Puissance de coupure max.:

3680 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

régulation de la lumière:

Non

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

32 m

commandable à distance:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

température:

-25...55 °C

courant de démarrage max.:

80 A

commande auxiliaire possible:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

141 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Detecteur Passage Masterline 220°+Telecommande Blanc/Noir

Les Atouts de l'article:

Avec lentille de couleur anthracite. Détecteur de mouvement électronique pour la détection de mouvement thermique. Télécommande possible via la télécommande IR 6841-101 (incluse dans la livraison). Configurable à distance via la télécommande de service IR 6842-101. Avec affichage pour la détection et le mode de fonctionnement. Avec détection de terrain et de champ arrière. Avec lentille de haute qualité pour une détection optimale. Sensibilité de détection réglable via la télécommande de service IR. Densité de surveillance : 84 secteurs avec 336 segments de commutation. Avec protection de démontage intégrée. Toutes les fonctions contrôlées par microprocesseur. La lumière continue (4 heures), la désactivation de la lumière (4 heures) et la simulation de présence peuvent être activées via la télécommande IR. Lecture de la valeur de luminosité actuelle comme seuil de commutation via la télécommande. Avec stabilisation automatique de la portée. Avec suppression automatique des interférences. Avec anti-éblouissement automatique. Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Ajustement individuel de la plage de détection via un film de protection inclus qui peut être coupé sur mesure. Possibilité supplémentaire d'allumage via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert. Temporisation d'extinction : 10 s à 30 min ou impulsion courte durée 1 s réglable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.