ABB - Detecteur Passage Masterline 280°+Telecommande Marron - 587826

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Detecteur Passage Masterline 280°+Telecommande Marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 8...280 °

  • Puissance de coupure max. - 3680 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395150924

Réf. Sonepar

00026515092

Réf. Fournisseur

587826

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

8...280 °

Puissance de coupure max.:

3680 W

couleur:

marron

type de capteur:

infrarouge

régulation de la lumière:

Non

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

32 m

commandable à distance:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

8017

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

-30...30 °

plage de rotation du capteur, verticale:

-10...10 °

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

température:

-25...55 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

80 A

commande auxiliaire possible:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

141 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Detecteur Passage Masterline 280°+Telecommande Marron

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.