ABB - Detecteur Passage Masterline 70 Anthracite - 587817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 5 min
angle de détection horizontal - 8...70 °
Puissance de coupure max. - 1380 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395150825
Réf. Sonepar
00026515082
Réf. Fournisseur
587817
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
5 min
angle de détection horizontal:
8...70 °
Puissance de coupure max.:
1380 W
couleur:
anthracite
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
8...70 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
3...150 lx
température:
-25...55 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
80 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
33 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


